Startseite

TEAFLEX - TEACMC15M20 RACCORDO CM- C 15 M20X1,5 - CMC15M20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMC15M20 RACCORDO CM- C 15 M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343094499

Artikelnummer

TEACMC15M20

Herstellernummer

CMC15M20

Hersteller

TEA

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

vernickelt

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rendei raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi diapplicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata perl’ispezione e la verifica dei cavi.