TEAFLEX - TEACMC40M50 RACCORDO CM- C 40 M50X1,5 - CMC40M50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 90°-Bogen
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343094581
Artikelnummer
TEACMC40M50
Herstellernummer
CMC40M50
Hersteller
TEA
Ausführung:
90°-Bogen
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
vernickelt


