TEAFLEX - TEACMCC12M20 RACCORDO CM- CC 12 ISO M20X1,5 - CMCC12M20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 90°-Bogen
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
1 ST
EAN
8030343094703
Artikelnummer
TEACMCC12M20
Herstellernummer
CMCC12M20
Hersteller
TEA
Ausführung:
90°-Bogen
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


