TEAFLEX - TEACMCC25M32 RACCORDO CM- CC 25 ISO M32X1,5 - CMCC25M32
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 90°-Bogen
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
2 ST
EAN
8030343094765
Artikelnummer
TEACMCC25M32
Herstellernummer
CMCC25M32
Hersteller
TEA
Ausführung:
90°-Bogen
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


