Startseite

TEAFLEX - TEACMCCG10 RACCORDO CM- CC 10 1/4 - CMCCG10

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMCCG10 RACCORDO CM- CC 10 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343022942

Artikelnummer

TEACMCCG10

Herstellernummer

CMCCG10

Hersteller

TEA

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rendei raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi diapplicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata perl’ispezione e la verifica dei cavi.