TEAFLEX - TEACMCO2415 RACCORDO CONNETTORE CMCO 24/15 - CMCO2415
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - UNEF
Bauform - Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
20 ST
EAN
8030343023413
Artikelnummer
TEACMCO2415
Herstellernummer
CMCO2415
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
UNEF
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Raccordi della serie CM che permettono il collegamento direttotra guaine L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU - SVPEVATe i connettori, eliminando eventuali prolunghe o calotte,riducendo così notevolmente i costi e gli ingombri.Come su tutti i raccordi della serie CM è assicurato un grado diprotezione IP 67 e la continuità metallica.