Startseite

TEAFLEX - TEACMCO2520 RACCORDO CONNETTORE CMCO 25/20 - CMCO2520

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMCO2520 RACCORDO CONNETTORE CMCO 25/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - UNEF

  • Bauform - Innengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343023437

Artikelnummer

TEACMCO2520

Herstellernummer

CMCO2520

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

UNEF

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi della serie CM che permettono il collegamento direttotra guaine L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU - SVPEVATe i connettori, eliminando eventuali prolunghe o calotte,riducendo così notevolmente i costi e gli ingombri.Come su tutti i raccordi della serie CM è assicurato un grado diprotezione IP 67 e la continuità metallica.