Startseite

TEAFLEX - TEACMCP33PG36 RACCORDO CM- C 33 PG36 - CMCP33PG36

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMCP33PG36 RACCORDO CM- C 33 PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343023901

Artikelnummer

TEACMCP33PG36

Herstellernummer

CMCP33PG36

Hersteller

TEA

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

vernickelt

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rendei raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi diapplicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata perl’ispezione e la verifica dei cavi.