TEAFLEX - TEACMF012A RACCORDO CM- F 12.A 1/2 - CMF012A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
20 ST
EAN
8030343024991
Artikelnummer
TEACMF012A
Herstellernummer
CMF012A
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
32 mm


