TEAFLEX - TEACMF015 RACCORDO CM- F 15 1/2 - CMF015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
20 ST
EAN
8030343025028
Artikelnummer
TEACMF015
Herstellernummer
CMF015
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
15 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Gewindelänge:
9.5 mm
Gesamtlänge:
30 mm


