TEAFLEX - TEACMF025 RACCORDO CM- F 25 1 - CMF025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8030343025073
Artikelnummer
TEACMF025
Herstellernummer
CMF025
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
37 mm


