TEAFLEX - TEACMF033 RACCORDO CM- F 33 1 1/4 - CMF033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 33 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
EAN
8030343025097
Artikelnummer
TEACMF033
Herstellernummer
CMF033
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
33 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
33 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
41 mm
Gewindelänge:
16 mm
Gesamtlänge:
45 mm


