TEAFLEX - TEACMF040 RACCORDO CM- F 40 1 1/2 - CMF040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
EAN
8030343025110
Artikelnummer
TEACMF040
Herstellernummer
CMF040
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Gewindelänge:
17 mm
Gesamtlänge:
49 mm


