TEAFLEX - TEACMF050 RACCORDO CM- F 50 2 - CMF050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
2 ST
EAN
8030343025127
Artikelnummer
TEACMF050
Herstellernummer
CMF050
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
58.5 mm
Gewindelänge:
21 mm
Gesamtlänge:
55 mm


