TEAFLEX - TEACMF075 RACCORDO CM- F 75 3 - CMF075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 75 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 3 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343025141
Artikelnummer
TEACMF075
Herstellernummer
CMF075
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
75 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
3 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
75 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
84 mm
Gewindelänge:
22 mm
Gesamtlänge:
93 mm


