TEAFLEX - TEACMF10M16 RACCORDO CMF10 ISO M16X1,5 - CMF10M16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Bauform - Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
20 ST
EAN
8030343093539
Artikelnummer
TEACMF10M16
Herstellernummer
CMF10M16
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


