TEAFLEX - TEACMF12M16 RACCORDO CMF12 ISO M16X1,5 - CMF12M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Drehbares Gewinde - nein
Packung
20 ST
EAN
8030343093553
Artikelnummer
TEACMF12M16
Herstellernummer
CMF12M16
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
29 mm


