TEAFLEX - TEACMF18M25 RACCORDO CMF18 ISO M25X1,5 - CMF18M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 18 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8030343093614
Artikelnummer
TEACMF18M25
Herstellernummer
CMF18M25
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
18 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
31.5 mm


