TEAFLEX - TEACMF35M40 RACCORDO CMF35 ISO M40X1,5 - CMF35M40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Bauform - Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343093706
Artikelnummer
TEACMF35M40
Herstellernummer
CMF35M40
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


