TEAFLEX - TEACMFG12 RACCORDO CM- FG 12 3/8 - CMFG12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343024007
Artikelnummer
TEACMFG12
Herstellernummer
CMFG12
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Gewindelänge:
6.5 mm
Gesamtlänge:
36 mm


