TEAFLEX - TEACMFG13 RACCORDO CM- FG 13 3/8 - CMFG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343024021
Artikelnummer
TEACMFG13
Herstellernummer
CMFG13
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
13 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Gewindelänge:
6.5 mm
Gesamtlänge:
36 mm


