TEAFLEX - TEACMFG15A RACCORDO CM- FG 15.A 3/4 - CMFG15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343024052
Artikelnummer
TEACMFG15A
Herstellernummer
CMFG15A
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
15 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Gewindelänge:
7 mm
Gesamtlänge:
38.5 mm


