TEAFLEX - TEACMFG27 RACCORDO CM- FG 27 1 - CMFG27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8030343024106
Artikelnummer
TEACMFG27
Herstellernummer
CMFG27
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
27 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
34 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
47 mm


