TEAFLEX - TEACMFG75 RACCORDO CM- FG 75 3 - CMFG75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 75 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 3 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343024168
Artikelnummer
TEACMFG75
Herstellernummer
CMFG75
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
75 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
3 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
75 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
84 mm
Gewindelänge:
19 mm
Gesamtlänge:
99 mm


