TEAFLEX - TEACMMF10M16 RACCORDO CM- MF 10 M16X1,5 - CMMF10M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Drehbares Gewinde - nein
Packung
20 ST
EAN
8030343091610
Artikelnummer
TEACMMF10M16
Herstellernummer
CMMF10M16
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
33 mm


