TEAFLEX - TEACMMF12M20 RACCORDO CM- MF 12 M20X1,5 - CMMF12M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343025936
Artikelnummer
TEACMMF12M20
Herstellernummer
CMMF12M20
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
33.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


