TEAFLEX - TEACMMF13M16 RACCORDO CM- MF 13 M16X1,5 - CMMF13M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Drehbares Gewinde - nein
Packung
20 ST
EAN
8030343091672
Artikelnummer
TEACMMF13M16
Herstellernummer
CMMF13M16
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
13 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
33.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


