Startseite

TEAFLEX - TEACMMF15M20 RACCORDO CM- MF 15 M20X1,5 - CMMF15M20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMMF15M20 RACCORDO CM- MF 15 M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343025943

Artikelnummer

TEACMMF15M20

Herstellernummer

CMMF15M20

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

15 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15.5 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

21 mm

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

34.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

I raccordi della serie CM consentono di effettuaretutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L -P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modopratico, economico e sicuro.Il collegamento raccordo-guaina viene effettuatomediante una virola ed un anello in nylon.La particolare costruzione della virola consentel’avvitamento all’interno della guaina metallica,garantendo un abbinamento dotato di unaottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione,assicurando nel contempo una perfetta continuitàelettrica.L’anello di nylon invece, bloccando esternamentela guaina flessibile, completa l’accoppiamentoraccordo-guaina garantendo un grado di protezioneIP 67.