TEAFLEX - TEACMMF25M32 RACCORDO CM- MF 25 M32X1,5 - CMMF25M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8030343025967
Artikelnummer
TEACMMF25M32
Herstellernummer
CMMF25M32
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
39.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


