TEAFLEX - TEACMMF40M50 RACCORDO CM- MF 40 M50X1,5 - CMMF40M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
EAN
8030343026001
Artikelnummer
TEACMMF40M50
Herstellernummer
CMMF40M50
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
47.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


