TEAFLEX - TEACMMF50M63 RACCORDO CM- MF 50 M63X1,5 - CMMF50M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Drehbares Gewinde - nein
Packung
2 ST
EAN
8030343026018
Artikelnummer
TEACMMF50M63
Herstellernummer
CMMF50M63
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
58.5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


