TEAFLEX - TEACMMFG010A RACCORDO CM- MF 10A 3/8 - CMMFG010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343025202
Artikelnummer
TEACMMFG010A
Herstellernummer
CMMFG010A
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
32 mm


