TEAFLEX - TEACMMFG013A RACCORDO CM- MF 13A 1/2 - CMMFG013A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
20 ST
EAN
8030343025257
Artikelnummer
TEACMMFG013A
Herstellernummer
CMMFG013A
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
13 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
33.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


