TEAFLEX - TEACMMFG015 RACCORDO CM- MF 15 1/2 - CMMFG015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343025264
Artikelnummer
TEACMMFG015
Herstellernummer
CMMFG015
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
15 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
34.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


