TEAFLEX - TEACMMFG018 RACCORDO CM- MF 18 1/2 - CMMFG018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 18 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8030343025288
Artikelnummer
TEACMMFG018
Herstellernummer
CMMFG018
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
18 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


