TEAFLEX - TEACMMFG035 RACCORDO CM- MF 35 1 1/4 - CMMFG035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343025349
Artikelnummer
TEACMMFG035
Herstellernummer
CMMFG035
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
43 mm
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


