TEAFLEX - TEACMMFG065 RACCORDO CM- MF 65 2 1/2 - CMMFG065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 65 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343025370
Artikelnummer
TEACMMFG065
Herstellernummer
CMMFG065
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
65 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
65 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
74 mm
Gewindelänge:
24 mm
Gesamtlänge:
85 mm


