TEAFLEX - TEACMMFP09PG11 RACCORDO CM- MF 9 PG11 - CMMFP09PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 9 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG11
Drehbares Gewinde - nein
Packung
20 ST
EAN
8030343025417
Artikelnummer
TEACMMFP09PG11
Herstellernummer
CMMFP09PG11
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
9 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
31 mm


