TEAFLEX - TEACMMFP10PG13 RACCORDO CM- MF 10 PG13,5 - CMMFP10PG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Drehbares Gewinde - nein
Packung
20 ST
EAN
8030343025455
Artikelnummer
TEACMMFP10PG13
Herstellernummer
CMMFP10PG13
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
32 mm


