Startseite

TEAFLEX - TEACMMFP40PG36 RACCORDO CM- MF 40 PG36 - CMMFP40PG36

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMMFP40PG36 RACCORDO CM- MF 40 PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343025615

Artikelnummer

TEACMMFP40PG36

Herstellernummer

CMMFP40PG36

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

40 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

48 mm

Gewindelänge:

17 mm

Gesamtlänge:

49.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

I raccordi della serie CM consentono di effettuaretutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L -P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modopratico, economico e sicuro.Il collegamento raccordo-guaina viene effettuatomediante una virola ed un anello in nylon.La particolare costruzione della virola consentel’avvitamento all’interno della guaina metallica,garantendo un abbinamento dotato di unaottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione,assicurando nel contempo una perfetta continuitàelettrica.L’anello di nylon invece, bloccando esternamentela guaina flessibile, completa l’accoppiamentoraccordo-guaina garantendo un grado di protezioneIP 67.