TEAFLEX - TEACMMFP40PG42 RACCORDO CM- MF 40 PG42 - CMMFP40PG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
EAN
8030343025622
Artikelnummer
TEACMMFP40PG42
Herstellernummer
CMMFP40PG42
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


