TEAFLEX - TEACMMG09M12 RACCORDO CM- MG 9 ISO M12X1,5 - CMMG09M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 9 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343093782
Artikelnummer
TEACMMG09M12
Herstellernummer
CMMG09M12
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
9 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
40 mm


