TEAFLEX - TEACMMG13M20 RACCORDO CM- MG 13 ISO M20X1,5 - CMMG13M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343093980
Artikelnummer
TEACMMG13M20
Herstellernummer
CMMG13M20
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
13 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
40 mm


