Startseite

TEAFLEX - TEACMMG33M40 RACCORDO CM- MG 33 ISO M40X1,5 - CMMG33M40

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMMG33M40 RACCORDO CM- MG 33 ISO M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 33 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343094277

Artikelnummer

TEACMMG33M40

Herstellernummer

CMMG33M40

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

33 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

33 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

41 mm

Gewindelänge:

18 mm

Gesamtlänge:

58 mm

I raccordi della serie CM consentono di effettuaretutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L -P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modopratico, economico e sicuro.Il collegamento raccordo-guaina viene effettuatomediante una virola ed un anello in nylon.La particolare costruzione della virola consentel’avvitamento all’interno della guaina metallica,garantendo un abbinamento dotato di unaottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione,assicurando nel contempo una perfetta continuitàelettrica.L’anello di nylon invece, bloccando esternamentela guaina flessibile, completa l’accoppiamentoraccordo-guaina garantendo un grado di protezioneIP 67.