TEAFLEX - TEACMMG35M40 RACCORDO CM- MG 35 ISO M40X1,5 - CMMG35M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
5 ST
EAN
8030343094284
Artikelnummer
TEACMMG35M40
Herstellernummer
CMMG35M40
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
43 mm
Gewindelänge:
18 mm
Gesamtlänge:
56 mm


