TEAFLEX - TEACMMG50M63 RACCORDO CM- MG 50 ISO M63X1,5 - CMMG50M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Drehbares Gewinde - ja
Packung
2 ST
EAN
8030343094406
Artikelnummer
TEACMMG50M63
Herstellernummer
CMMG50M63
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
58.5 mm
Gewindelänge:
24 mm
Gesamtlänge:
74 mm


