TEAFLEX - TEACMMGG15A RACCORDO CM- MG 15A 3/4 - CMMGG15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343026179
Artikelnummer
TEACMMGG15A
Herstellernummer
CMMGG15A
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
15 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Gewindelänge:
12.5 mm
Gesamtlänge:
44 mm


