TEAFLEX - TEACMMGG20A RACCORDO CM- MG 20A 1 - CMMGG20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8030343026261
Artikelnummer
TEACMMGG20A
Herstellernummer
CMMGG20A
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Gewindelänge:
12.5 mm
Gesamtlänge:
47 mm


