TEAFLEX - TEACMMGG35 RACCORDO CM- MG 35 1 1/4 - CMMGG35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
5 ST
EAN
8030343026360
Artikelnummer
TEACMMGG35
Herstellernummer
CMMGG35
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
43 mm
Gewindelänge:
18.5 mm
Gesamtlänge:
58 mm


