TEAFLEX - TEACMMGG40 RACCORDO CM- MG 40 1 1/2 - CMMGG40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
5 ST
EAN
8030343026391
Artikelnummer
TEACMMGG40
Herstellernummer
CMMGG40
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Gewindelänge:
20 mm
Gesamtlänge:
64 mm


